LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ LAHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
名目電流:50A 、 取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 精度:+/-1 % 、 シリーズ:TT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:31.5mm 、 高さ:43mm 、 幅:36.5mm
注文コード
49436303
品番
TT 50-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名目電流:50A 、 取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 精度:+/-1 % 、 シリーズ:TT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:31.5mm 、 高さ:43mm 、 幅:36.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応