LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術:クローズループ 、 名目電流:0 → 160A 、 電源電圧:11.4 → 15.75 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:>300 kHz 、 精度:±0.91 % 、 シリーズ:LAX 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:16.35mm 、 高さ:32mm 、 幅:25.5mm
注文コード
49436319
品番
LAX 100-NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術:クローズループ 、 名目電流:0 → 160A 、 電源電圧:11.4 → 15.75 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:>300 kHz 、 精度:±0.91 % 、 シリーズ:LAX 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:16.35mm 、 高さ:32mm 、 幅:25.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応