LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術:クローズループ 、 名目電流:±3000A 、 電源電圧:±14.25 → ±25.2 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:150 kHz 、 精度:±0.3 % 、 シリーズ:LF 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:52mm 、 高さ:135mm 、 幅:170mm 、 LF - Sシリーズ. 電源トランスデューサLF-Sシリーズは、DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計され、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。 これらの製品は産業用に特別に設計されています。. AC、DC、パルス電流の測定 高精度 - クローズドループ 優れたノイズ耐性 低い温度ドリフト 電流過負荷耐量 最適化された応答時間 幅広い周波数帯域幅 複数の取り付けオプション 本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ 注文コード49436337 品番LF 2010-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ技術:クローズループ 、 名目電流:±3000A 、 電源電圧:±14.25 → ±25.2 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:150 kHz 、 精度:±0.3 % 、 シリーズ:LF 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:52mm 、 高さ:135mm 、 幅:170mm 、 LF - Sシリーズ. 電源トランスデューサLF-Sシリーズは、DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計され、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。 これらの製品は産業用に特別に設計されています。. AC、DC、パルス電流の測定 高精度 - クローズドループ 優れたノイズ耐性 低い温度ドリフト 電流過負荷耐量 最適化された応答時間 幅広い周波数帯域幅 複数の取り付けオプション 本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする