内容量1個
仕様センサ技術:クローズループ 、 名目電流:±800A 、 電源電圧:±14.25 → ±25.2 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:200 KHz 、 精度:±0.6 % 、 シリーズ:LF 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:40.6mm 、 高さ:70mm 、 基準適合:CE, cULus, EN 50178:1997, UL 508:2010 、 LF - Sシリーズ. 電源トランスデューサLF-Sシリーズは、DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計され、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。 これらの製品は産業用に特別に設計されています。. AC、DC、パルス電流の測定 高精度 - クローズドループ 優れたノイズ耐性 低い温度ドリフト 電流過負荷耐量 最適化された応答時間 幅広い周波数帯域幅 複数の取り付けオプション 本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック 動作温度範囲: -10 → +70 ℃
注文コード49436364
品番LF 510-S