Lemo ソケットコンタクト M シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:0.7mm●ケーブルサイズ:26 → 22●端子方法:圧着●シリーズ:M●併用可能製品:Mシリーズコネクタ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃●取り付けタイプ:パネルマウント●代表的なコネクタについては、代表品番 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0124 760-0124 及び関連製品を参照してください。 ポジショナについては、 ; 760-0180 760-0180 、 ; 760-0187 760-0187 、 ; 760-0183 760-0183 、 ; 760-0196 760-0196 を、引き抜き工具については、 ; 760-0199 760-0199 及び ; 760-0193 760-0193 を参照してください. Mシリーズコネクタ用Lemo Mシリーズ金めっきコンタクト. Mシリーズコネクタ、プラグ、フリー及び固定ソケットとともに使用するLemo Mシリーズ金めっきコンタクト. 金めっき黄銅コンタクト(オス) 金めっき青銅コンタクト(メス) 注文コード49436513 品番EGN.0M.655.05M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:0.7mm●ケーブルサイズ:26 → 22●端子方法:圧着●シリーズ:M●併用可能製品:Mシリーズコネクタ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃●取り付けタイプ:パネルマウント●代表的なコネクタについては、代表品番 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0124 760-0124 及び関連製品を参照してください。 ポジショナについては、 ; 760-0180 760-0180 、 ; 760-0187 760-0187 、 ; 760-0183 760-0183 、 ; 760-0196 760-0196 を、引き抜き工具については、 ; 760-0199 760-0199 及び ; 760-0193 760-0193 を参照してください. Mシリーズコネクタ用Lemo Mシリーズ金めっきコンタクト. Mシリーズコネクタ、プラグ、フリー及び固定ソケットとともに使用するLemo Mシリーズ金めっきコンタクト. 金めっき黄銅コンタクト(オス) 金めっき青銅コンタクト(メス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする