内容量1袋(5個)
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:0.9mm●ケーブルサイズ:24 → 20●端子方法:圧着●シリーズ:M●併用可能製品:Mシリーズコネクタ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃●取り付けタイプ:パネルマウント●代表的なコネクタについては、代表品番 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0124 760-0124 及び関連製品を参照してください。 ポジショナについては、 ; 760-0180 760-0180 、 ; 760-0187 760-0187 、 ; 760-0183 760-0183 、 ; 760-0196 760-0196 を、引き抜き工具については、 ; 760-0199 760-0199 及び ; 760-0193 760-0193 を参照してください. Mシリーズコネクタ用Lemo Mシリーズ金めっきコンタクト. Mシリーズコネクタ、プラグ、フリー及び固定ソケットとともに使用するLemo Mシリーズ金めっきコンタクト. 金めっき黄銅コンタクト(オス) 金めっき青銅コンタクト(メス)
注文コード49436529
品番EGN.0M.660.05M