LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸型コネクタ TTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49436994
品番
FGG.TT.304.CLAC31Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:2A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TT●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●ポール形式:4P
RoHS指令(10物質対応)
対応