内容量1個仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:12A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●; 124-3624 124-3624 の寸法: A:12 mm, L= 26 mm, M:18.For ; 124-3630 124-3630 A:12 mm、C:6.2 mm、L:42.5 mm、M:31.5 mm、S2:8.5 mm. ケーブルグリップ付きストレートプラグ 1Sシリーズ. はんだ付け用オスコンタクトを搭載 同じシリーズのソケット又はコネクタ上でロック注文コード49437457品番FFA.1S.250.CTAC52