LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1S 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437493
品番
FFA.1S.306.CLAC52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:1S 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応