LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:1S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
49437597
品番
EPL.1S.306.HLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:1S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:ベリリウム銅