LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:11●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3P●定格電流:5A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:1.1 kV ac, 800 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●コンタクトめっき:銅の上に金, ニッケル●3Pシリーズ
注文コード
49437834
品番
FGG.3P.310.PLWD85G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:11●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3P●定格電流:5A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:1.1 kV ac, 800 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●コンタクトめっき:銅の上に金, ニッケル●3Pシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応