内容量1個仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:0.9 mm●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:9A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●動作温度 Min:-50℃●1Pシリーズパワーコネクタ. Redel 1Pは医療分野で、各種医療用装置に電力を供給. プラスチックシェル構造 気体又は蒸気により滅菌可能 PEEK絶縁体注文コード49437895品番PKH.N0.3GL.AG