内容量1個仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:9A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●動作温度 Min:-50℃●n-line Socket - Mains Power with Cable Collet and Nut. Cable collet and nut for fitting a bend relief Configured for mains power 170° keying注文コード49437904品番PRH.N0.3GL.AC65GZ