LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:5A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルプラグ
注文コード
49438017
品番
PAG.M0.8GL.AC52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:5A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応