※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP310RM50 BP3 BX3 リングマグネット ビックス 49438037 BP310RM50 BP3 BX3 リングマグネット ビックス 49438037

BP3 BX3 リングマグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L50 注文コード49438037 品番BP310RM50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はL・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【Type】A L50 H10 D117 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする