※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
ビックスの ドライバー/ビット
ビックスの ビット
ビックスの その他ビット
BP3 BX3 リングマグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
L
50
注文コード
49438046
品番
BP312RM50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【Type】B
L
50
H
12
D1
20
D2
20