LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:10A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●In-line Sockets
注文コード
49438148
品番
PRG.M0.2GL.LC52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:10A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●In-line Sockets
RoHS指令(10物質対応)
対応