LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:10A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●動作温度 Max:+150℃●Elbow Sockets
注文コード
49438166
品番
PXG.M0.2GG.NG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●定格電流:10A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●動作温度 Max:+150℃●Elbow Sockets
RoHS指令(10物質対応)
対応