LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:500 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 シャーシソケット
注文コード
49438349
品番
PKG.M0.8GL.LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:500 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 シャーシソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応