内容量1個
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:19A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2B●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃●表に示す電流定格はピン単位. シャーシソケット. Lemoのこのシリーズ2Bクラスソケットは、シリーズ2Bプラグのプッシュプルラッチングシステムと迅速にしっかりとかん合するように設計されています。
注文コード49438498
品番EGG.2B.319.CLL