LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3●定格電流:25A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:3B●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49438534
品番
EGG.3B.303.CLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3●定格電流:25A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:3B●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応