内容量1個
仕様ピーク平均順方向電流:750mA 、 ピン数:6 、 構成:シングル 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 * キー溝付き最大可能ボアサイズ. スプリング式ブレーキ - INTORQ BFK458. 60 Nmトルクのスプリング式ブレーキ 非常に堅牢 - 動的又は静的動作に最適 工場出荷時設定トルク、パイロットボアハブが付属 アスベストフリーで、磨耗による調整可能なブレーキ 適切な整流器と交換用ローターが入手可能 フリクションプレートを含む 205 V 'N'の意味は調整可能トルク
注文コード49438866
品番B5-77681