Lenze 整流用 ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:750mA 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 ピン数:6 、 構成:シングル 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 長さ:52mm 、 幅:38mm 、 * キー溝付き最大可能ボアサイズ. スプリング式ブレーキ - INTORQ BFK458. 60 Nmトルクのスプリング式ブレーキ 非常に堅牢 - 動的又は静的動作に最適 工場出荷時設定トルク、パイロットボアハブが付属 アスベストフリーで、磨耗による調整可能なブレーキ 適切な整流器と交換用ローターが入手可能 フリクションプレートを含む 205 V 'N'の意味は調整可能トルク 注文コード49438875 品番B5-62700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:750mA 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 ピン数:6 、 構成:シングル 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 長さ:52mm 、 幅:38mm 、 * キー溝付き最大可能ボアサイズ. スプリング式ブレーキ - INTORQ BFK458. 60 Nmトルクのスプリング式ブレーキ 非常に堅牢 - 動的又は静的動作に最適 工場出荷時設定トルク、パイロットボアハブが付属 アスベストフリーで、磨耗による調整可能なブレーキ 適切な整流器と交換用ローターが入手可能 フリクションプレートを含む 205 V 'N'の意味は調整可能トルク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする