※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ホルダ
THECUTの ローレット加工
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49439014
品番
TCC-G-25
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます
純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
15
材質
超硬
刃長(mm)
20
表面処理
G(TiNコーティング)
適合材
一般鋼、非鉄、樹脂
加工内容
45°面取り
注意
※非鉄、樹脂などの粘り強い材種を削る場合は、必ずテストカットを行ってください。
※焼入れ鋼には使用できません。