※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP410RM75 BP4 BX4 リングマグネット ビックス 49439060 BP410RM75 BP4 BX4 リングマグネット ビックス 49439060

BP4 BX4 リングマグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L75 注文コード49439060 品番BP410RM75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【Type】A L75 H10 D117 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする