※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP413MG75 BP4 ロングソケット 圧入マグネット ビックス 49439200 BP413MG75 BP4 ロングソケット 圧入マグネット ビックス 49439200

BP4 ロングソケット 圧入マグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L70 注文コード49439200 品番BP413MG75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はL・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【Type】A L70 H13 D122 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする