Dold
Doldの 電子部品(オンボード)
Doldの 能動部品
Doldの ディスクリート
LG5925シリーズ 出力モジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49439523
品番
LG5925.48/61 AC/DC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応