LINDSTROM(リンドストローム)
Lindstrom ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:110mm●材料カット:銅線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり
注文コード
49439916
品番
8147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:110mm●材料カット:銅線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり