曜日別特売
8152 Lindstrom ワイヤカッター LINDSTROM(リンドストローム) 49439959

Lindstrom ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:斜め●全体長:112mm●材料カット:銅線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●Lindstrom楕円形ヘッドウルトラフラッシュ傾斜ニッパー. 人気のLindstrom 80シリーズ業務用楕円形傾斜ニッパーです。 ワイヤハーネス作業又は基板ボードアセンブリに適しています。. ウルトラフラッシュべベルを採用し、基板及びワイヤで精密でフラットな切断を実現 高性能ボールベアリングスチール製による優れた強度 腐食耐性及び光の反射を最小限に抑える黒色酸化仕上げ 機械研磨済みの刃により、高精度で安定した刃角度を実現 リターンスプリングにより、スムーズな切断及び切断力の強化を実現 63 → 65 HRCの硬化切れ刃により、高い信頼性の切断が可能注文コード49439959品番8152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様タイプ:斜め●全体長:112mm●材料カット:銅線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●Lindstrom楕円形ヘッドウルトラフラッシュ傾斜ニッパー. 人気のLindstrom 80シリーズ業務用楕円形傾斜ニッパーです。 ワイヤハーネス作業又は基板ボードアセンブリに適しています。. ウルトラフラッシュべベルを採用し、基板及びワイヤで精密でフラットな切断を実現 高性能ボールベアリングスチール製による優れた強度 腐食耐性及び光の反射を最小限に抑える黒色酸化仕上げ 機械研磨済みの刃により、高精度で安定した刃角度を実現 リターンスプリングにより、スムーズな切断及び切断力の強化を実現 63 → 65 HRCの硬化切れ刃により、高い信頼性の切断が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする