LINDSTROM(リンドストローム)
Lindstrom ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:アングル●全体長:110mm●材料カット:銅線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:アングル●静電気放電から保護:あり●斜カッター20 °. 背面からのDIPリードの切断に最適。刃先が小さいため、高密度の基板におけるピンの切断にも使用可能 フラッシュカット
注文コード
49439995
品番
8211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:アングル●全体長:110mm●材料カット:銅線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:アングル●静電気放電から保護:あり●斜カッター20 °. 背面からのDIPリードの切断に最適。刃先が小さいため、高密度の基板におけるピンの切断にも使用可能 フラッシュカット