曜日別特売
ARK-691 味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業 49440432

 

ARK-691 味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業 49440432
ARK-691 味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業 49440432
ARK-691 味わい食房 くるくるりんごの皮むき器 下村工業 49440432

味わい食房 くるくるりんごの皮むき器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49440432品番ARK-691
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリスチレン材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼寸法(mm)120×210×145質量(g)375耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49440432
2024-08-31
用途: 家で使用
東東包株式会社卸売・小売業

使い勝手がよい製品です。購入して良かったです。ただ、刃が切れなくなった時に替え刃の購入が気になります。

対象商品 : 49440432
2022-07-27
用途: 台所用品
電気・ガス・熱供給・水道業

包丁でいつも皮をむいていましたが、この皮むき器を使ったらやめられません。

対象商品 : 49440432
2022-11-10
用途: 干し柿の皮むき
その他業種

もう少し針がながければいいかもしれない。
干し柿にいい商品があれば教えてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする