※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNBR-0030 ブリキヤハンマー 盛光 49440493 HNBR-0030 ブリキヤハンマー 盛光 49440493

ブリキヤハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49440493 品番 HNBR-0030
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)330 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業 頭部長(mm)150 トラスコ品番382-8573 質量(g)900 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49440475
2023-10-26
用途:
鍛金による銅鍋の制作
鍛金工房 渓壽庵 様 (製造業)

金槌の重さに対して柄の太さが細く正確に打つことが出来ないため、太い柄に付け替えて使用しています。
金槌の部分については申し分ないですが、柄についてはもう少し太めにしていただきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする