BSJ-170R/SARASHI レジャー用ライフジャケット(固型式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49440563 品番BSJ-170R(R2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SARASHIは2016年よりグレードアップ。
生地から見直しを行い高撥水の生地を採用し、汚れがついても手入れが容易。
コマセ等が入り込みにくいの細番手の丈夫な生地を採用しました。
ピンオンリールホルダーは胸部中央部それぞれ配置。ポケットもかなり数があり道具を細かく収納可能です。
背面には大型のリフレクターを装備し夜釣りにも対応します。
一部ポケットには止水ファスナーを採用しています。
背面は取り外し可能なバックシート。
後入れでチーム名などを刺繍、プリントが可能。(メーカーでのプリントは不可)

浮力(kg)約9.5 サイズL レッド 質量(g)889以上 適応身長(cm)160〜180 生地ナイロン210D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする