特製ミニマムローラーセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49440904 品番 10452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。

毛丈(mm)13 タイプ無泡タイプ 適合内装/平滑面 セット内容ミニマムローラー2インチ、ミニマムローラーハンドル 軸径(Φmm)3 形状(ハンドル)細いシャフト 全長(mm)235 サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 主な用途ホビー・工作用 ローラーサイズ(inch)2 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
ミニマムローラーは狭隘部塗装に重宝しますね!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

橋梁塗装塗り替え時、仕上げ工程時によく使用しています。
手の入らない箇所、刷毛の入らない箇所とかによく使用しています
安価に提供していただけるので大変助かるアイテムです。

2024-09-17
用途:
塗装作業時

掲載されている商品の中では一番小さいサイズだと思います。他社にての展開が少ないようで、いつもこちらの製品を使用しております。小回りが利くので使い勝手が良いです。

対象商品:
49440895
2023-08-09
用途:
隅部分のペイント用
都築工芸 様

コンパクトにまとまっててとても使いやすいです。
製品に対しての価格も満足。

対象商品:
49440895
2022-01-25
用途:
トタン屋根のペンキ塗り
その他業種

トタン屋根の狭い場所のペンキ塗りに使用しましたが 両端がうまく塗れな幅狭が有ると良かった

対象商品:
49440904
2021-09-23
用途:
塗装

塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。

対象商品:
49440895
2019-08-04
用途:
軒先の狭い場所に使用
その他業種

このような小さな幅狭があるとは知らなかった。今後の作業に大いに役立つものと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49440904
2019-09-26
用途:
塗装用

狭い所の作業に効率よく作業でき取り回しが楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49440895
2020-03-06
用途:
自動車の塗装

しごいて使いましたが、泡立ちはしないもの小さな毛がつきます。たくさんではありませんが、余計な手間がかかりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする