内容量1セット(50個)仕様分解能:8ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:スルーホール●サンプリングレート:33ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1LSB●寸法:10.16 x 6.48 x 3.3mm●A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology注文コード49440905品番LTC1096CN8#PBF