LINEAR TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
LINEAR TECHNOLOGYの 能動部品
LINEAR TECHNOLOGYの ディスクリート
Linear Technology A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
分解能:8ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:スルーホール 、 サンプリングレート:33ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±1LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology
注文コード
49440914
品番
LTC1096CN8#PBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:8ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:スルーホール 、 サンプリングレート:33ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±1LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology
RoHS指令(10物質対応)
対応