LTC1098CN8#PBF Linear Technology A/Dコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 49440923

Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様分解能:8ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:33ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1LSB●高さ:3.3mm●A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology 注文コード49440923 品番LTC1098CN8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様63種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:8ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:33ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1LSB●高さ:3.3mm●A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする