内容量1個
仕様分解能:8ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:33ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1LSB●寸法:10.16 x 6.48 x 3.3mm●A / Dコンバータ8ビット、Linear Technology
注文コード49440939
品番LTC1098CN8#PBF