内容量1セット(50個)仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:50ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±0.5LSB●寸法:10.16 x 6.48 x 3.3mm●A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1~8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型注文コード49440957品番LTC1297CCN8#PBF