Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:スルーホール 、 サンプリングレート:50ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±0.5LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型 注文コード49440966 品番LTC1297CCN8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様63種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:スルーホール 、 サンプリングレート:50ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±0.5LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする