曜日別特売
LTC1407AIMSE#PBF Linear Technology A/Dコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 49441009

Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様分解能:14ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:2 、 サンプリングレート:3Msps 、 標準シングル供給電圧:4 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電流, 電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:4LSB 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 A/Dコンバータ 14ビット、Linear Technology注文コード49441009品番LTC1407AIMSE#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様分解能:14ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:2 、 サンプリングレート:3Msps 、 標準シングル供給電圧:4 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電流, 電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:4LSB 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 A/Dコンバータ 14ビット、Linear TechnologyRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする