内容量1セット(27個)
仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:パラレル 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:1250ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:28 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±1LSB 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型
注文コード49441018
品番LTC1410CSW#PBF