内容量1セット(49個)
仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:10Msps●アーキテクチャ:パイプライン●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:28●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル, シングル●全非線形エラー:0.35LSB●標準デュアル供給電圧:±5V●寸法:9.982 x 3.988 x 1.501mm●A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型
注文コード49441036
品番LTC1420CGN#PBF