インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
J-GRIP(W) ローラースペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49441123
品番
14112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
タイプ
無泡タイプ
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
種類
ローラー
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
主な用途
塗装用
適合ハンドル
14111
RoHS指令(10物質対応)
対応