内容量1セット(100個)
仕様分解能:12ビット●ADC数:8●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●入力チャンネル数:8●サンプリングレート:175ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:2.7 → 3.6 V●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:16●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±1LSB●高さ:1.501mm●A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型
注文コード49441124
品番LTC1863LIGN#PBF