LTC1864CS8#PBF Linear Technology A/Dコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 49441176

Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様分解能:16ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:250ksps●標準シングル供給電圧:4.75 → 5.25 V●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±6.5LSB●寸法:5.004 x 3.988 x 1.498mm●A/Dコンバータ 16ビット、Linear Technology. Linear Technology 16ビットADコンバータ(ADC)製品群には、遅延なしデルタシグマコンバータ、高速パイプライン、継続的近似化レジスタ(SAR)が含まれます。シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 I2C又はSPIシリアルインターフェイスを備え、超低ノイズです。 QuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。 Linear Technology SAR ADCは、最大5 Mspsのサンプルレート、シングル / 複数、同時サンプリングADC、そしてI2C / シリアルSPI / パラレルインターフェイスを備えています。 SAR ADコンバータは、低オフセットとゲイン誤差を提供します。 より遅い速度のADCドライバとの組み合わせを可能にする、より長い捕捉時間を提供する省エネデバイスです。. ・ SAR ADコンバータ ・ デルタシグマADコンバータ ・ 高速パイプラインADコンバータ ・ ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) ・ 低消費電力 ・ 小型パッケージ ・ SAR DC性能INL (積分非直線性)及びDNL (微分非直線性) ・ ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 注文コード49441176 品番LTC1864CS8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様63種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:16ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ)●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:250ksps●標準シングル供給電圧:4.75 → 5.25 V●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±6.5LSB●寸法:5.004 x 3.988 x 1.498mm●A/Dコンバータ 16ビット、Linear Technology. Linear Technology 16ビットADコンバータ(ADC)製品群には、遅延なしデルタシグマコンバータ、高速パイプライン、継続的近似化レジスタ(SAR)が含まれます。シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 I2C又はSPIシリアルインターフェイスを備え、超低ノイズです。 QuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。 Linear Technology SAR ADCは、最大5 Mspsのサンプルレート、シングル / 複数、同時サンプリングADC、そしてI2C / シリアルSPI / パラレルインターフェイスを備えています。 SAR ADコンバータは、低オフセットとゲイン誤差を提供します。 より遅い速度のADCドライバとの組み合わせを可能にする、より長い捕捉時間を提供する省エネデバイスです。. ・ SAR ADコンバータ ・ デルタシグマADコンバータ ・ 高速パイプラインADコンバータ ・ ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) ・ 低消費電力 ・ 小型パッケージ ・ SAR DC性能INL (積分非直線性)及びDNL (微分非直線性) ・ ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする