内容量1個
仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:8●サンプリングレート:1ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:4.75 → 5.25 V●パッケージタイプ:DFN●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電流, 電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±1LSB●幅:2.45mm●A/Dコンバータ 12ビット、Linear Technology. Linear Technology は、通信用の高速パイプラインADCや低電力逐次比較型(SAR) A/Dコンバータをはじめとする、さまざまな12ビットA/Dコンバータ製品を取り揃えています。 LTCのこのような12ビットコンバータには、1〜8チャンネルのタイプがあり、サポートされているソフトウェア及びデモシステムも用意されています。. ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) 低消費電力 サンプルレートが最大2.8 MspsのSAR A/Dコンバータ サンプルレートが最大25 MspsのパイプラインA/Dコンバータ シングル-マルチチャンネル パラレル又はシリアルSPIインターフェイス ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア 小型
注文コード49441264
品番LTC2309IUF#PBF