内容量1個仕様分解能:14ビット●ADC数:6●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●入力チャンネル数:6●サンプリングレート:1.5Msps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:3 V●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:3LSB●寸法:5 x 5 x 0.7mm●A/Dコンバータ 14ビット、Linear Technology注文コード49441289品番LTC2351IUH-14#PBF