交流電流(A)AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A
電源単4マンガン電池UM-4×2
クランプ径(Φmm)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×210.5×34
質量(g)約403
幅(mm)69
奥行(mm)34
高さ(mm)210.5
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)40
抵抗(kΩ)1
交流電圧(V)AC500
分解能(最小)0.2mA
機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力
交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A
確度(交流電流)±3.0% F.S