内容量1個仕様分解能:24ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル(SPI / マイクロワイヤ) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:6.8sps 、 アーキテクチャ:Delta Sigma 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:16 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:14ppm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 A/Dコンバータ 24ビット、Linear Technology. Linear Technology の24ビットADコンバータ(ADC)は、遅延なしデルタシグマコンバータのファミリです。 シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 データ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。. ・ 超低ノイズ ・ I2C又はSPIシリアルインターフェイス ・ ダウンロード可能なQuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツール注文コード49441368品番LTC2413IGN#PBF